Terasest nurgik Stopperiga
Terasest nurgik stopperiga, DIN 7168
METALL NURGIK 230X400MM
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
Tugeva konstruktsiooniga täppisnurgik täpsete mõõtmiste ja märgistuste jaoks
- Tsingitud korrosioonikaitseks
- Täpsed nurga mõõtmed DIN 7168 m järgi täppistööks
- Tugev ja vastupidav tänu kvaliteetse terase kasutamisele
- Praktiline kuju ja väike kaal
- Saadaval eri suurustes
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lukksepanurgik on asendamatu tööriist mitmesuguste rakenduste jaoks, nt metallitöö, puidutöötlemine, töökojad ja ehitus.
![]() | |
Paksus (B1) | 5 mm |
Laius (B) | 30 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 400 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 230 mm |