Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasest juhtmeside Roostevaba teras AISI 304

Spetsiaalne juhtmeside, metall-lukk, AISI 304
JUHTMESIDE METALLIST 7.9X521

Toote nr 050279521

EAN 4053479913995

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasest juhtmeside Roostevaba teras AISI 304

Toote nr 050279521

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MBT-sarja terasest juhtmesidemed sobivad eriti kõrgete nõudmistega tingimustesse.
Tulekindlad sidemed hoiavad kaableid kindlalt paigal.

Tugev ja kindel liide
Ilmastikukindel
Korrosioonikindel
Suur kasutustemperatuuri vahemik
Tulekindel
MärkusKasutustemperatuur -80...+538 °C
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaTüüpilised kasutusalad on rasketööstus, laevaehitus ja keemiatööstus ning tööd, kus nõutakse suurt tuleohutust.

Kinnitus

Eriti tugev

Lindi laius (B)

7,9 mm

Laius

7,9 mm

Pikkus (L)

521 mm

Min/max kimbu läbimõõt (Ø)

17-152 mm

Materjal

304

Temperatuurikindlus min/max

-80 to 538 °C

Ultraviolettkindlus

Jah

Värv

Roostevaba terase värvi, Kroomivärvi

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Max. tõmbejõud

2000 N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave