Terasest juhtmeside Roostevaba teras AISI 304
Spetsiaalne juhtmeside, metall-lukk, AISI 304
JUHTMESIDE METALLIST 7.9X362
Toote nr
050279362
EAN 4053479913988
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
MBT-sarja terasest juhtmesidemed sobivad eriti kõrgete nõudmistega tingimustesse.
Tulekindlad sidemed hoiavad kaableid kindlalt paigal.
Tugev ja kindel liide
Ilmastikukindel
Korrosioonikindel
Suur kasutustemperatuuri vahemik
Tulekindel
Tugev ja kindel liide
Ilmastikukindel
Korrosioonikindel
Suur kasutustemperatuuri vahemik
Tulekindel
MärkusKasutustemperatuur -80...+538 °C
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaTüüpilised kasutusalad on rasketööstus, laevaehitus ja keemiatööstus ning tööd, kus nõutakse suurt tuleohutust.
Kuju | Eriti tugev |
Lindi laius (B) | 7,9 mm |
Laius | 7,9 mm |
Pikkus (L) | 362 mm |
Min/max kimbu läbimõõt (Ø) | 17-102 mm |
Materjal | 304 |
Temperatuurikindlus min/max | -80 to 538 °C |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Värv | Roostevaba terase värvi, Kroomivärvi |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Max. tõmbejõud | 2000 N |