Terasest juhtmeside Roostevaba teras AISI 304
Spetsiaalne juhtmeside, metall-lukk, AISI 304
JUHTMESIDE METALLIST 7.9X360 (304)
Toote nr 9500009558
EAN 4066443112942
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
MBT-sarja terasest juhtmesidemed sobivad eriti kõrgete nõudmistega tingimustesse.
Tulekindlad sidemed hoiavad kaableid kindlalt paigal.
Tugev ja kindel liide
Ilmastikukindel
Korrosioonikindel
Suur kasutustemperatuuri vahemik
Tulekindel
Tugev ja kindel liide
Ilmastikukindel
Korrosioonikindel
Suur kasutustemperatuuri vahemik
Tulekindel
MärkusKasutustemperatuur -80...+538 °C
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaTüüpilised kasutusalad on rasketööstus, laevaehitus ja keemiatööstus ning tööd, kus nõutakse suurt tuleohutust.
Lindi laius (B) | 7,9 mm |
Pikkus (L) | 360 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -80 to 538 °C |