Terasest juhtmeside Roostevaba teras AISI 304
Spetsiaalne juhtmeside, metall-lukk, AISI 304
JUHTMESIDE METALLIST 4.6X201
Toote nr 050246201
EAN 4053479913919
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
MBT-sarja terasest juhtmesidemed sobivad eriti kõrgete nõudmistega tingimustesse.
Tulekindlad sidemed hoiavad kaableid kindlalt paigal.
Tugev ja kindel liide
Ilmastikukindel
Korrosioonikindel
Suur kasutustemperatuuri vahemik
Tulekindel
Tugev ja kindel liide
Ilmastikukindel
Korrosioonikindel
Suur kasutustemperatuuri vahemik
Tulekindel
MärkusKasutustemperatuur -80...+538 °C
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaTüüpilised kasutusalad on rasketööstus, laevaehitus ja keemiatööstus ning tööd, kus nõutakse suurt tuleohutust.
Kuju | Eriti tugev |
Lindi laius (B) | 4,6 mm |
Laius | 4,6 mm |
Pikkus (L) | 201 mm |
Min/max kimbu läbimõõt (Ø) | 17-50 mm |
Materjal | 304 |
Temperatuurikindlus min/max | -80 to 538 °C |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Värv | Roostevaba terase värvi, Kroomivärvi |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Max. tõmbejõud | 900 N |