Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasest juhtmeside Roostevaba teras AISI 304

Spetsiaalne juhtmeside, metall-lukk, AISI 304
JUHTMESIDE METALLIST 4.6X200 (304)

Toote nr 9500009555

EAN 4066443112911

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasest juhtmeside Roostevaba teras AISI 304

Toote nr 9500009555

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MBT-sarja terasest juhtmesidemed sobivad eriti kõrgete nõudmistega tingimustesse.
Tulekindlad sidemed hoiavad kaableid kindlalt paigal.

Tugev ja kindel liide
Ilmastikukindel
Korrosioonikindel
Suur kasutustemperatuuri vahemik
Tulekindel
MärkusKasutustemperatuur -80...+538 °C
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaTüüpilised kasutusalad on rasketööstus, laevaehitus ja keemiatööstus ning tööd, kus nõutakse suurt tuleohutust.

Lindi laius (B)

4,6 mm

Pikkus (L)

200 mm

Temperatuurikindlus min/max

-80 to 538 °C

Ultraviolettkindlus

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave