Terasest distantspuks
Distantspuks tsingitud tesasest IT/IT
DISTANTSPUKS M6X50-14 ZN SK/SK
Toote nr 449896 50
EAN 4057709174910
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
Sisemine/sisekeere
Standardile DIN 13 vastav keere
Märkus
REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M6 |
Pikkus (L) | 50 mm |
Sisekeerme pikkus (C) | 14 mm |
Võtme mõõt (SW) | 10 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |