Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasest distantspuks

Distantspuks, tsingitud teras, FT/MT keermega
DISTANTSPUKS M6X50-14-12 ZN SK/VK

Toote nr 449856 50

EAN 4054458757999

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasest distantspuks

Toote nr 449856 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sise-/väliskeermega
  • Vastavalt standardile DIN 13

  • Keerme allalõige DIN 76-B

  • RoHS-iga kooskõlas
Märkus

REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M6

Pikkus (L)

50 mm

Väliskeerme pikkus (B)

12 mm

Sisekeerme pikkus (C)

14 mm

Võtme mõõt (SW)

10 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave