Terasest distantspuks
Distantspuks, tsingitud teras, FT/MT keermega
DISTANTSPUKS M6X30-14-12 ZN
Toote nr 449856 30
EAN 4054458759047
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
Sise-/väliskeermega
- Vastavalt standardile DIN 13
- Keerme allalõige DIN 76-B
- RoHS-iga kooskõlas
Märkus
REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M6 |
Pikkus (L) | 30 mm |
Väliskeerme pikkus (B) | 12 mm |
Sisekeerme pikkus (C) | 14 mm |
Võtme mõõt (SW) | 10 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |