Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasest distantspuks

Distantspuks, tsingitud teras, FT/MT keermega
DISTANTSPUKS-M4X55-9-8-ZN-AV7

Toote nr 449854 55

EAN 4054458971012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasest distantspuks

Toote nr 449854 55

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sise-/väliskeermega
  • Vastavalt standardile DIN 13

  • Keerme allalõige DIN 76-B

  • RoHS-iga kooskõlas
Märkus

REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M4

Pikkus (L)

55 mm

Väliskeerme pikkus (B)

8 mm

Sisekeerme pikkus (C)

9 mm

Võtme mõõt (SW)

7 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave