Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasest distantspuks

Distantspuks tsingitud tesasest IT/IT
DISTANTSPUKS M3X15-15 ZN SK/SK AV5,5

Toote nr 449863 15

EAN 4054458759498

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasest distantspuks

Toote nr 449863 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisemine/sisekeere

Standardile DIN 13 vastav keere

Märkus

REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3

Pikkus (L)

15 mm

Sisekeerme pikkus (C)

15 mm

Võtme mõõt (SW)

5,5 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave