Terasest distantspuks
Distantspuks tsingitud tesasest IT/IT
DISTANTSPUKS-M3X10-10-ZN-SK/SK-AV5,5
Toote nr 449863 10
EAN 4054458758330
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
Sisemine/sisekeere
Standardile DIN 13 vastav keere
Märkus
REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M3 |
Pikkus (L) | 10 mm |
Sisekeerme pikkus (C) | 10 mm |
Võtme mõõt (SW) | 5,5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |