Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terase lõikeketas

Lõikeketas terasele REDSTRIPE
LÕIKEKETAS 230X2.5 TERAS REDSTRIPE

Toote nr 0669202325

EAN 4053479365480

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terase lõikeketas

Toote nr 0669202325

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusväärtusega vastupidav lõikeketas

Pika kasutuseaga optimaalne lõikevõimsus



Hea purunemiskindlus



Vastab maksimaalsetele ohutusnõuetele


Vastab maksimaalsetele ohutusnõuetele vastavalt Euroopa standardile EN 12413

EN 12413 Euroopa standard

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse monoliitsete materjalide, torude, profiilide ja lehtmetalli lõikamiseks.

Läbimõõt

230 mm

Läbimõõt x paksus

230 x 2,5 mm

Paksus

2,5 mm

Puuriava

22,23 mm

Kuju

Sirge

Max pöörlemiskiirus

6600 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave