Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terase lõikeketas

Lõikeketas terasele
LÕIKEKETAS 230X2.0 TERAS WÜRTH

Toote nr 0669102302

EAN 4024835970648

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terase lõikeketas

Toote nr 0669102302

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga suure jõudlusega standardkettad, millel on suurepärased jõudlusväärtused.
  • Sünteetilisest vaigust sideainega ja fiiberkiududega tugevdatud lõikeketas

  • Vabakäeline lõikamine elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega

  • Hea purunemiskindlus

  • Maksimaalne tsirkulaarkiirus 80 m/s
Märkus
  • Hoiustamine: Kuivas ja 20°C temperatuuril

  • Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust.

  • Kasutage lõikamistööde tegemisel alati asjakohast kaitsekatet.

  • Kasutage ainult kahjustamata kettaid.

  • Lõikamise ajal ei tohi ketast kinni jääda ega kalduda. Suurenenud purunemisoht!

  • Tagage õige kontaktsurve.

  • Kinnitage lõikeketas (sirge kontruktsioon) alati metallrõngaga mootori suunas.

Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 12413.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Üldised struktuuriterased, ülitugevad struktuuriterased, konstruktsiooniterased, tööriistaterased, karastatud terased



Täismaterjalide, torude, profiilide ja metallplaatide lõikamine

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt x paksus

230 x 2,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Sirge

Max pöörlemiskiirus

6600 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Töödeldav materjal

Teras

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®

KAITSEPRILLID CETUS KIRGAS

Täiuslik kaitse, sportlik, dünaamiline, moekas välimus