Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terase lõikeketas

Lõikeketas terasele REDSTRIPE
LÕIKEKETAS 125X2.5 TERAS REDSTRIPE

Toote nr 0669201252

EAN 4053479365664

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terase lõikeketas

Toote nr 0669201252

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusväärtusega vastupidav lõikeketas

Pika kasutuseaga optimaalne lõikevõimsus



Hea purunemiskindlus



Vastab maksimaalsetele ohutusnõuetele


Vastab maksimaalsetele ohutusnõuetele vastavalt Euroopa standardile EN 12413

EN 12413 Euroopa standard

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse monoliitsete materjalide, torude, profiilide ja lehtmetalli lõikamiseks.

Läbimõõt

125 mm

Läbimõõt x paksus

125 x 2,5 mm

Paksus

2,5 mm

Puuriava

22,23 mm

Kuju

Vändaga

Max pöörlemiskiirus

12200 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave