Terase lõikeketas
Lõikeketas terasele
LÕIKEKETAS 125X2.0 TERAS WÜRTH
- Sünteetilisest vaigust sideainega ja fiiberkiududega tugevdatud lõikeketas
- Vabakäeline lõikamine elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega
- Hea purunemiskindlus
- Maksimaalne tsirkulaarkiirus 80 m/s
- Hoiustamine: Kuivas ja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust.
- Kasutage lõikamistööde tegemisel alati asjakohast kaitsekatet.
- Kasutage ainult kahjustamata kettaid.
- Lõikamise ajal ei tohi ketast kinni jääda ega kalduda. Suurenenud purunemisoht!
- Tagage õige kontaktsurve.
- Kinnitage lõikeketas (sirge kontruktsioon) alati metallrõngaga mootori suunas.
Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 12413.
Andmelehed(X)
Üldised struktuuriterased, ülitugevad struktuuriterased, konstruktsiooniterased, tööriistaterased, karastatud terased
Täismaterjalide, torude, profiilide ja metallplaatide lõikamine
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Läbimõõt x paksus | 125 x 2,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Töödeldav materjal | Teras |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!