Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras U-polt

DIN 3570, tsingitud teras
U-POLT-DIN3570-ZN-A-M12-NW80

Toote nr 5172580

EAN 4046777707670

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teras U-polt

Toote nr 5172580

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 3570, tsingitud teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toru välisläbimõõt (ØD)

88,9 mm

Kõrgus (H)

138 mm

Keerme läbimõõt (G)

12 mm

Keerme pikkus (LG)

50 mm

Klambri laius (LA)

94 mm

Pind

A2K

Materjal

Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave