Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkideta
Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkideta
PITSKRUVI WÜRTH 2500X120MM
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
Jäigaks mitteelastseks ja turvaliseks kinnitamiseks kvaliteetsete tempermalmist varrastega
- Suur vastupidavus, tugevus, mitmekülgsus ja korrosioonikindlus tänu pulbervärvitud tempermalmist kinnitusklambrile
- Optimaalne kohandumine materjalile tänu liigutatavale külmpressitud galvaniseeritud suruplaadile
- Integreeritud libisemiskaitse, mille abil kinnituskruvi haakub rööbasjuhikuga, hoiab ära klambri lõdvenemise ja libisemise
- Suure stabiilsuse ja korrosioonikindluse tagamiseks on õõnesprofiili soon valmistatud külmtõmmatud kvaliteetterasest ning lisaks 6-kordselt soonitud ja tsingitud
- Maksimaalne pinge tänu valtsitud, külmkarastatud ja karastatud trapetskeermele
- Optimaalne koormuse ülekanne tänu juhitavale ergonoomilise kujuga siledale needitud puidust käepidemele
- Saadaval erinevate kinnituslaiustega, mistõttu sobib paljudeks rakendusteks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Max kinnituslaius | 2500 mm |
Ülekate (L1) | 120 mm |
Profiili laius (B) | 35 mm |
Profiili paksus (L2) | 11 mm |