Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkideta

Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkideta
PITSKRUVI WÜRTH 1250X120MM

Toote nr 0714671125

EAN 4011231721394

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkideta

Toote nr 0714671125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jäigaks mitteelastseks ja turvaliseks kinnitamiseks kvaliteetsete tempermalmist varrastega
  • Suur vastupidavus, tugevus, mitmekülgsus ja korrosioonikindlus tänu pulbervärvitud tempermalmist kinnitusklambrile

  • Optimaalne kohandumine materjalile tänu liigutatavale külmpressitud galvaniseeritud suruplaadile

  • Integreeritud libisemiskaitse, mille abil kinnituskruvi haakub rööbasjuhikuga, hoiab ära klambri lõdvenemise ja libisemise

  • Suure stabiilsuse ja korrosioonikindluse tagamiseks on õõnesprofiili soon valmistatud külmtõmmatud kvaliteetterasest ning lisaks 6-kordselt soonitud ja tsingitud

  • Maksimaalne pinge tänu valtsitud, külmkarastatud ja karastatud trapetskeermele

  • Optimaalne koormuse ülekanne tänu juhitavale ergonoomilise kujuga siledale needitud puidust käepidemele

  • Saadaval erinevate kinnituslaiustega, mistõttu sobib paljudeks rakendusteks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max kinnituslaius

1250 mm

Ülekate (L1)

120 mm

Profiili laius (B)

35 mm

Profiili paksus (L2)

11 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave