Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkidega

Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkidega
PITSKRUVI WÜRTH 800X120MM

Toote nr 0714671800

EAN 4011231721875

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkidega

Toote nr 0714671800

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jäigaks mitteelastseks ja turvaliseks kinnitamiseks kvaliteetsete tempermalmist varraste ja kaitsekorkidega, mis on materjalide vastu õrnad
  • Suur vastupidavus, tugevus, paindlikkus ja korrosioonikindlus tänu pulbervärvitud tempermalmist kinnitusklambrile

  • Optimaalne kohandumine materjalile tänu liigutatavale külmpressitud galvaniseeritud suruplaadile

  • Materjali kaitseks on kahjustuste vältimiseks liugvarrastel kaitsekorgid ja kinnitusklambrid

  • Integreeritud libisemiskaitse, mille abil kinnituskruvi haakub varda liuguriga, hoiab ära klambri lõdvenemise ja libisemise

  • Suure stabiilsuse ja korrosioonikindluse tagamiseks on õõnesprofiili soon valmistatud külmtõmmatud kvaliteetterasest ning lisaks 6-kordselt soonitud ja tsingitud

  • Maksimaalne pinge tänu valtsitud, külmkarastatud ja karastatud trapetskeermega

  • Optimaalne koormuse ülekanne tänu juhitavale ergonoomilise kujuga siledale needitud puidust käepidemele

  • Saadaval erinevate kinnituslaiuste ja sügavustega, mistõttu sobib paljudeks rakendusteks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max kinnituslaius

800 mm

Ülekate (L1)

120 mm

Profiili laius (B)

29 mm

Profiili paksus (L2)

9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave