Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkidega
Tempermalmist pitskruvi kaitsekorkidega
PITSKRUVI WÜRTH 160X80MM
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
Jäigaks mitteelastseks ja turvaliseks kinnitamiseks kvaliteetsete tempermalmist varraste ja kaitsekorkidega, mis on materjalide vastu õrnad
- Suur vastupidavus, tugevus, paindlikkus ja korrosioonikindlus tänu pulbervärvitud tempermalmist kinnitusklambrile
- Optimaalne kohandumine materjalile tänu liigutatavale külmpressitud galvaniseeritud suruplaadile
- Materjali kaitseks on kahjustuste vältimiseks liugvarrastel kaitsekorgid ja kinnitusklambrid
- Integreeritud libisemiskaitse, mille abil kinnituskruvi haakub varda liuguriga, hoiab ära klambri lõdvenemise ja libisemise
- Suure stabiilsuse ja korrosioonikindluse tagamiseks on õõnesprofiili soon valmistatud külmtõmmatud kvaliteetterasest ning lisaks 6-kordselt soonitud ja tsingitud
- Maksimaalne pinge tänu valtsitud, külmkarastatud ja karastatud trapetskeermega
- Optimaalne koormuse ülekanne tänu juhitavale ergonoomilise kujuga siledale needitud puidust käepidemele
- Saadaval erinevate kinnituslaiuste ja sügavustega, mistõttu sobib paljudeks rakendusteks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Max kinnituslaius | 160 mm |
Ülekate (L1) | 80 mm |
Profiili laius (B) | 25 mm |
Profiili paksus (L2) | 6 mm |