Tellitav võti
Tellitav võti
TELLITAV MUTRIVÕTI -34MM
Toote nr 071522210
EAN 4061975845627
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
Päripäeva mudel meeterskaalaga kiireks ja usaldusväärseks võtme mõõdu tuvastamiseks
- Standard: DIN 3117/ISO 6787
- Pind: poleeritud pea
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max haaradevaheline laius (A) | 34 mm |
Pikkus (L) | 259 mm |
Pikkus tollides (L) | 10 in |
Mutrivõtme pea max väline mõõde (B) | 74 mm |
Lõugade paksus (T) | 16 mm |
Paksus (S) | 16 mm |
Haaratsi asend | 22,5 Degree |