Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tellitav võti

Tellitav võti
TELLITAV MUTRIVÕTI -24MM

Toote nr 071522206

EAN 4053479765297

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tellitav võti

Toote nr 071522206

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Päripäeva mudel meeterskaalaga kiireks ja usaldusväärseks võtme mõõdu tuvastamiseks
  • Standard: DIN 3117/ISO 6787

  • Pind: poleeritud pea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max haaradevaheline laius (A)

24 mm

Pikkus (L)

161 mm

Pikkus tollides (L)

6 in

Mutrivõtme pea max väline mõõde (B)

50 mm

Lõugade paksus (T)

10,8 mm

Paksus (S)

10,8 mm

Haaratsi asend

22,5 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave