Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tellitav võti

Tellitav võti
TELLITAV MUTRIVÕTI -13MM

Toote nr 071522204

EAN 4061975833280

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tellitav võti

Toote nr 071522204

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Päripäeva mudel meeterskaalaga kiireks ja usaldusväärseks võtme mõõdu tuvastamiseks
  • Standard: DIN 3117/ISO 6787

  • Pind: poleeritud pea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max haaradevaheline laius (A)

13 mm

Pikkus (L)

115 mm

Pikkus tollides (L)

4 in

Mutrivõtme pea max väline mõõde (B)

35 mm

Lõugade paksus (T)

9,5 mm

Paksus (S)

9,5 mm

Haaratsi asend

22,5 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave