Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teleskoop-mõõduvarras Professionaalseks kasutamiseks

Teleskoop-mõõduvarras professionaalseks kasutuseks
TELESKOOP MÕÕDUVARRAS 60-300CM

Toote nr 0714642103
EAN 4046778047713

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teleskoop-mõõduvarras Professionaalseks kasutamiseks

Toote nr 0714642103

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Analoogmõõteriist vertikaalseteks ja horisontaalseteks mõõtmisteks
  • Järjestikuste sektsioonide abil kiire ja lihtne mõõtmine säästab tohutult aega

  • Erakordselt tugev, väändumis- ja korrosioonikindel tänu alumiiniumtorudest valmistatud teleskoopsektsioonidele

  • Horisontaalne ja vertikaalne lood hoiab ära mõõtehälbed mõõteseadme oma kohale seadmisel

  • Mõõtmisakent on eriti lihtne lugeda tänu selgele millimeeterskaala ja suurendusklaasiefektiga lugemisaknaga mõõdulindile

  • Lugege kiirelt mõõtmistulemust suurendusklaasiefektiga lugemisakna abil, mis suurendab numbreid

  • Vastupidav pinnakate tagab mõõdulindi pika kasutusea

  • Vastab täpsusklassile 2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Teleskoop-mõõduvarrast saab kasutada mitmesugustel tegevusaladel, kus nõutakse pikemaid mõõtmisi, mõõtmisi üle takistuste või süvendite mõõtmisi. Teleskoop-mõõduvarrast kasutatakse eelkõige ehitusel, professionaalses kasutuses, siseviimistluses, renoveerimisel, aianduses ja maastikukujunduses ning arhitektide tehtavatel mõõtmistel ehitusplatsidel.

Min pikkuse mõõtmise vahemik (L min)

0,6 m

Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max)

3 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave