Teksad STRETCH
Teksad
TÖÖPÜKSID TX SININE MODYF 58
Toote nr M443079435
EAN 4251402722939
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
Valmistatud uuenduslikust venivast kangast, et tagada optimaalne liikumisvabadus, mõõdulindi- ja telefonitaskuga.
98% puuvilla, 2% polüestrit – 350 g/m²
- Valmistatud vastupidavast venivast kangast.
- Viis välist taskut, mõõdulindi- ja telefonitasku.
- Vastupidav YKK-tõmblukk.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Sinine |
Suurus | 58 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 52 |
Materjal | 98% puuvill, 2% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 350 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Normaalne trummelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |
Ühenduse suurus UK | 42 |