Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teisaldatav plastikust püstine elektrijaotur

Elektrijaotur
ELEKTRIJAOTUR 32A, 1X400V, 2X230V

Toote nr 0774762001

EAN 4049557630489

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teisaldatav plastikust püstine elektrijaotur

Toote nr 0774762001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaasaskantav, kompaktne ja tugeva konstruktsiooniga
  • 4 kummikattega jalga, millel elektrijaotur seisab kindlalt

  • Jalgu saab kasutada ühenduskaabli kokkukerimiseks

  • Löögi- ja ilmastikukindel plastkorpus

  • Hoiab ruumi kokku
Märkus

Kui elektrijaoturit kasutatakse koos eelnevate ehitusplatsi jaotuskilpidega, siis võib kasutada ilma rikkevoolukaitseta varianti. Sel juhul on kaitse rikkevoolu eest tagatud ehitusplatsi jaotuskilbis sisseehitatud rikkevoolukaitsega.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sise- ja välitingimustes kasutamiseks

  • Kaasaskantav elektrijaotur, millest saab toidet nii tava kui ka tööstusvoolu tarbijate ühendamiseks, elektrijaoturit saab ühendada ehitusplatsidel liitumiskilpi või jaotuskilpi, mis on kooskõlas standardi DIN VDE 0100 osaga 704.

Väljund

Kaks löögikindlat pesa 16 A, 250 V, 1 CEE 16 A, 5-haruline, 400 V, 1 CEE 32 A, 5-haruline, 400 V

Sisend

CEE 32 A, 5-haruline 400 V

Kaabli tüüp

H07RN-F5G4 mm²

Kaabli pikkus

2 m

Peakaitse

CEE 32 A - ei ole turvatud, CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C, Maanduskontakt - 1LS 16 A 1P C

Ühendatud koormus

22 kVA

IP kaitseklass

IP 44

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Min/max temperatuuritingimused

-25 to 40 °C

Materjal

PA

Pikkus x laius x kõrgus

250 x 250 x 245 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave