Teisaldatav plastikust püstine elektrijaotur
Elektrijaotur
ELEKTRIJAOTUR 16A, 6X230V
Toote nr 0774761001
EAN 4049557630458
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
Kaasaskantav, kompaktne ja tugeva konstruktsiooniga
- 4 kummikattega jalga, millel elektrijaotur seisab kindlalt
- Jalgu saab kasutada ühenduskaabli kokkukerimiseks
- Löögi- ja ilmastikukindel plastkorpus
- Hoiab ruumi kokku
Märkus
Kui elektrijaoturit kasutatakse koos eelnevate ehitusplatsi jaotuskilpidega, siis võib kasutada ilma rikkevoolukaitseta varianti. Sel juhul on kaitse rikkevoolu eest tagatud ehitusplatsi jaotuskilbis sisseehitatud rikkevoolukaitsega.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- Kaasaskantav elektrijaotur, millest saab toidet nii tava kui ka tööstusvoolu tarbijate ühendamiseks, elektrijaoturit saab ühendada ehitusplatsidel liitumiskilpi või jaotuskilpi, mis on kooskõlas standardi DIN VDE 0100 osaga 704.
Väljund | Kuus löögikindlat pesa 16 A, 250 V |
Sisend | CEE 16 A, 5-haruline 400 V |
Kaabli tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Peakaitse | Ei ole turvatud |
Ühendatud koormus | 11 kVA |
IP kaitseklass | IP 44 |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Min/max temperatuuritingimused | -25 to 40 °C |
Materjal | PA |
Pikkus x laius x kõrgus | 250 x 250 x 245 mm |