Tehniline softshell-jakk Lumo, Kõrgnähtav
Kõrgnähtav softshell-jakk LUMO
SOFTSHELL HI-VIS LUMO ORANZ S
Toote nr 535996102
EAN 4065746481939
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
Fluorestseeruv kollane või oranž jakk musta kontrasti ja katkendlike helkurdetailidega
- Kaitsev ja hästi istuv krae
- Ees tõmbluku all täispikk tormiklapp
- ID-kaardi tasku
- Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtriga
- Ruumikad tõmblukuga esitaskud
- Jaki sees suured avatud taskud
- Vormitud mansettidel takjakinnitusega nöörid
- Elastsed randmeosad
- Langev seljaosa selja kaitseks
- Tõmbluku tõmmits on silikoonist otsaga, et sellest oleks mugavam kinni hoida
- Vetthülgav viimistlus Bionic Finish Eco
- Veekindlus 5000 Pa, hingavus 5000 g/m2/24h
Materjal
100% polüesterkangas, 238 g/m², kerge softshell-kangas sisemise võrguga, mehaaniline elastsus
EN ISO 20471:2013 klass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv |
Suurus | S |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 238 g |
Standardid | EN 20471 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |
Pestav | 40 °C |