Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tehniline softshell-jakk Lumo, Kõrgnähtav

Kõrgnähtav softshell-jakk LUMO
SOFTSHELL HI-VIS LUMO ORANZ 3XL

Toote nr 535996107

EAN 4065746481915

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tehniline softshell-jakk Lumo, Kõrgnähtav

Toote nr 535996107

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fluorestseeruv kollane või oranž jakk musta kontrasti ja katkendlike helkurdetailidega
  • Kaitsev ja hästi istuv krae

  • Ees tõmbluku all täispikk tormiklapp

  • ID-kaardi tasku

  • Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtriga

  • Ruumikad tõmblukuga esitaskud

  • Jaki sees suured avatud taskud

  • Vormitud mansettidel takjakinnitusega nöörid

  • Elastsed randmeosad

  • Langev seljaosa selja kaitseks

  • Tõmbluku tõmmits on silikoonist otsaga, et sellest oleks mugavam kinni hoida

  • Vetthülgav viimistlus Bionic Finish Eco

  • Veekindlus 5000 Pa, hingavus 5000 g/m2/24h


Materjal


100% polüesterkangas, 238 g/m², kerge softshell-kangas sisemise võrguga, mehaaniline elastsus

EN ISO 20471:2013 klass 2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Oranž fluorestseeruv

Suurus

3XL

Materjal

100% polüester

Kanga kaal m2 kohta

238 g

Standardid

EN 20471

Polster

0 - ei ole kohaldatav

Pestav

40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave