Tehniline softshell-jakk Lumo, Kõrgnähtav
Kõrgnähtav softshell-jakk LUMO
SOFTSHELL HI-VIS LUMO KOLLANE L
Toote nr 535996004
EAN 4065746481885
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Fluorestseeruv kollane või oranž jakk musta kontrasti ja katkendlike helkurdetailidega
- Kaitsev ja hästi istuv krae
 - Ees tõmbluku all täispikk tormiklapp
 - ID-kaardi tasku
 - Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtriga
 - Ruumikad tõmblukuga esitaskud
 - Jaki sees suured avatud taskud
 - Vormitud mansettidel takjakinnitusega nöörid
 - Elastsed randmeosad
 - Langev seljaosa selja kaitseks
 - Tõmbluku tõmmits on silikoonist otsaga, et sellest oleks mugavam kinni hoida
 - Vetthülgav viimistlus Bionic Finish Eco
 - Veekindlus 5000 Pa, hingavus 5000 g/m2/24h
 
Materjal
100% polüesterkangas, 238 g/m², kerge softshell-kangas sisemise võrguga, mehaaniline elastsus
EN ISO 20471:2013 klass 2
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Värv  | Kollane fluorestseeruv  | 
Suurus  | L  | 
Materjal  | 100% polüester  | 
Kanga kaal m2 kohta  | 238 g  | 
Standardid  | EN 20471  | 
Polster  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Pestav  | 40 °C  |