Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantmärgpuur Longlife & Speed

Teemantpuur märgpuurimiseks LL & SP 23
TEEMANTPUUR W LS 1 1/4" 61X400MM

Toote nr 5456075061

EAN 4099618024627

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teemantmärgpuur Longlife & Speed

Toote nr 5456075061

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgtehnoloogilised teemantpuurid, millel on maksimaalselt suur puurimiskiirus isegi raudarmatuurides ja väga pikk kasutusiga. Kõigiks ehitustöödeks.

Äärmiselt suur puurimiskiirus


Tänu uuenduslikule segmentpaagutusprotsessile (CLEANTEC) on puurimisvõimsus kuni kolm korda suurem kui teistel teemantpuuridel. Üliefektiivsete lõikeservadega esmaklassilised teemandid on optimaalselt ja ühtlaselt segmenti integreeritud, nii et teemandid ei tule enneaegselt lahti. Uus Würthi CLEANTEC-tehnoloogia


pakub ainulaadset, paindlikku teemandisegmenti, mis suudab täita ka kõige karmimad nõuded raudbetooniga seotud rakendustes.



Viskoplastiline, kuid ülitugev segmendiühendus (kõrgsageduslik induktsioonprotsess) on kasutusel nii rõngassegmendi kui ka eraldi segmentide ühenduse puhul alates läbimõõdust 270 mm


Spetsiaalne kõrgsageduslik induktsioonprotsess (HFI) vähendab oluliselt teemantsegmentide purunemist (erinevalt muudest protsessidest) isegi kõige nõudlikumates rakendustes.



Spetsiaalset laserkeevitusprotsessi kasutatakse läbimõõduni 250 mm


Segmendi optimaalseks ühendamiseks teemantpuuri külge



Rõngassegmendis on täiendavad puhastuspilud


Nende kaudu tagatakse optimaalne veevarustus kogu kasutusea jooksul ja see võimaldab suuremat puurimiskiirust



Üks teemantpuur peaaegu kõigi ehitusmaterjalide puurimiseks


See tähendab, et kasutajal on peaaegu alati olemas õige tera.



Puurimisiel vajalik väändejõud on väiksem


Segmendid on u 10% kitsamad kui konkureerivatel toodetel, see aitab vältida tarbetuid hõõrdekadusid. See muudab puurimise lihtsamaks.



Läbimõõdud 68 mm ja 82 mm on spetsiaalselt lüliti- ja harukarpide tarbeks

Märkus

Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sagedased rakendused


Vana betoon, betoon, betoontorud, pehme/kõva kaltsiumsilikaatplokk, pehme/kõva klinkertellis, tugevalt armeeritud betoon (≥ 25 mm), pehme/kõva graniit, pehme/kõva Poroton (kärgtellis), komposiitkrohv, bituumen, mört, krohv, tasanduskiht



(rohkemate rakenduste osas vaadake teemantmärgpuuride rakenduste ülevaadet)

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus betoonis (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus kestas (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Ühenduskeere

1 1/4 tolli

Läbimõõt (Ø)

61 mm

Tööpikkus

400 mm

Pikkus

476 mm

Segmendi kõrgus

11 mm

Lüli paksus

3 mm

Segmentide arv

5 Stck(pcs)

Kinnitus

Segmenteeritud

Segmendi ühendus

Laser

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave