Teemantlõikeketas, plaadid SP TG 12-A
Teemantlõikeketas, plaadid SP TG 12-A
TEEMANTKETAS 76X1.4MM
Toote nr
0666410076
EAN 4056807804880
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
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 76 mm |
Puuriava | 10,0 mm |
Segmendi kõrgus | 6,5 mm |
Lüli paksus | 1,3 mm |
Segmendi ühendus | Paagutatud |
Max pöörlemiskiirus | 20100 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
EN standard | 13236 |