Teemantlõikeketas multi longlife VX
Teemantlõikeketas multi pika elueaga VX
TEEMANTKETAS 230MM LONGLIFE VX MULTI
Toote nr 5526711230
EAN 4056807784328
Spetsiaalne segmendi kuju ja ühendus
- Ülimalt pikk kasutusiga
- Väga suur lõikamiskiirus
- Palju mitmekülgsem kasutamine
Kaitse sisselõikamise eest, eriti abrasiivsete materjalide puhul
Tänu spetsiaalselt paigaldatud kaitsesegmentidele ketta läbimõõtudel 115–150 mm
Optimeeritud tolmueemaldus ja jahutus
Spetsiaalselt konstrueeritud X-struktuuriga segmendid juhivad sisse jahutusõhku ja transpordivad tolmu lõikekohast välja. Spetsiaalsed jahutusavad koos noole paigutusega on täiendavaks jahutuseks ja kinnipeetavaks töösuuna näidik
Sujuvam töötamine ja meeldivamad töötingimused
Spetsiaalne, uuenduslik pesa geomeetria vähendab kontrollimatut vibratsiooni ja ebameeldivat müra sõidu ajal
- Teemantlõikekettad muutuvad nüriks liiga suurte kiiruste korral ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisavate tsirkulaarkiiruste korral
- Kui lõikamiskerguse vähenemisel (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega
- Suuremate toorikute ristlõike eraldamine mitmeks lõiguks (kiiklõikamine)
- Töötage ilma surveta - masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!
- Kuigi tööriist on ohutu, kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja -riietust
- Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale
- Ei tohi kasutada külglihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Andmelehed(X)
- ∅115 kuni 150 mm optimeeritud kasutamiseks müüritise lõikamiseks
- Kuiv- ja märglõikamiseks
- Sobib eriti hästi betoonile, raudbetoonile (kuni 25 mm), paekivibetoonile, abrasiivbetoonile, pehmele/kõrgele lubiliivale, graniidile, klinkritellistele, paekivile, mördile/krohvile
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 230 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Segmendi kõrgus | 12 mm |
Segmentide arv x segmendi kõrgus | 0 - ei ole kohaldatav |
Segmentide arv s segmendi kõrgus 2 | 0 - ei ole kohaldatav |
Lüli paksus | 2,6 mm |
Segmentide arv | 15 Stck(pcs) |
Segmendi ühendus | Laser |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |