Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantlõikeketas multi longlife VX

Teemantlõikeketas multi pika elueaga VX
TEEMANTKETAS 125MM LONGLIFE VX MULTI

Toote nr 5526711125

EAN 4056807784267

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teemantlõikeketas multi longlife VX

Toote nr 5526711125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib võrdselt nii kõvade kui ka pehmete materjalide töötlemiseks ehituses, tsiviilehituses ja kõigis sellega seotud ametites, kus töötatakse võrreldavate materjalidega. Väga säästlik tänu väga pikale kasutuseale.

Spetsiaalne segmendi kuju ja ühendus


  • Ülimalt pikk kasutusiga

  • Väga suur lõikamiskiirus

  • Palju mitmekülgsem kasutamine


Kaitse sisselõikamise eest, eriti abrasiivsete materjalide puhul


Tänu spetsiaalselt paigaldatud kaitsesegmentidele ketta läbimõõtudel 115–150 mm



Optimeeritud tolmueemaldus ja jahutus


Spetsiaalselt konstrueeritud X-struktuuriga segmendid juhivad sisse jahutusõhku ja transpordivad tolmu lõikekohast välja. Spetsiaalsed jahutusavad koos noole paigutusega on täiendavaks jahutuseks ja kinnipeetavaks töösuuna näidik



Sujuvam töötamine ja meeldivamad töötingimused


Spetsiaalne, uuenduslik pesa geomeetria vähendab kontrollimatut vibratsiooni ja ebameeldivat müra sõidu ajal

Märkus
  • Teemantlõikekettad muutuvad nüriks liiga suurte kiiruste korral ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisavate tsirkulaarkiiruste korral

  • Kui lõikamiskerguse vähenemisel (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega

  • Suuremate toorikute ristlõike eraldamine mitmeks lõiguks (kiiklõikamine)

  • Töötage ilma surveta - masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist

  • Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!

  • Kuigi tööriist on ohutu, kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja -riietust

  • Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid

  • Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale

  • Ei tohi kasutada külglihvimiseks

  • Kasutage sobivat kaitsekatet

  • Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)

  • Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • ∅115 kuni 150 mm optimeeritud kasutamiseks müüritise lõikamiseks

  • Kuiv- ja märglõikamiseks

  • Sobib eriti hästi betoonile, raudbetoonile (kuni 25 mm), paekivibetoonile, abrasiivbetoonile, pehmele/kõrgele lubiliivale, graniidile, klinkritellistele, paekivile, mördile/krohvile

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Lõikekiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Segmendi kõrgus

12 mm

Segmentide arv x segmendi kõrgus

0 - ei ole kohaldatav

Segmentide arv s segmendi kõrgus 2

0 - ei ole kohaldatav

Lüli paksus

2,4 mm

Segmentide arv

9 Stck(pcs)

Segmendi ühendus

Laser

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave