Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantlõikeketas marmorile

Teemantlõikeketas, marmor
TEEMANTKETAS 125MM W

Toote nr 0668141125

EAN 4045989030774

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teemantlõikeketas marmorile

Toote nr 0668141125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalne teemantlõikeketas marmorile ja pehmetee lubjarikastele materjalidele.
  • Sobib ka plastidele nagu pleksiklaas, PVC torud ja klaaskiud

  • Igal kettal on 3 kolm põhilist kaitsesegmenti, mis takistavad põhitera sisselõiget

  • Kuivlõikamiseks

  • Vastab Euroopa standardi EN 13236 kõrgeimatele ohutusnõuetele
Märkus

Nurklihvijatega töötamisel kasutage alati kaitsekatet. Kasutage isikukaitsevahendeid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Segmendi kõrgus

3 mm

Lüli paksus

1,6 mm

Segmentide arv

9 Stck(pcs)

Segmendi ühendus

Galvaanitud

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave