Teemantlõikeketas, kõva, kiirusega Speed Turbo
Teemantlõikeketas, kõva, kiirusega Speed Turbo
TEEMANTKETAS SPEED TURBO 125X1.4
Toote nr 5526831125
EAN 4056807784229
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
Spetsiaalselt välja töötatud õhuke teemantlõikeketas väga kõvade plaatide, peene kivimaterjali ja võrreldavate materjalide lõikamiseks kuni umbes 20 mm paksusega ning äärmiselt kiire ja väga puhta lõikega.
Suletud lõikeserv turbosegmendi struktuuriga
Äärmiselt kiireks ja puhtaks lõikamiseks
Oluliselt vähenenud kalduvus kõikumiseks
Ketta läbimõõdud 115 ja 125 mm stabiliseeritakse lisaks uue võllikonstruktsiooni tugevdusega ääriku ümber
Pikendatud kasutusiga
Võrreldes tavaliste plaadilõikeketastega tagab 10 mm kõrgune segment oluliselt pikema kasutusaja
Märkus
- Teemantlõikekettad muutuvad nüriks liiga suurte kiiruste korral ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisavate tsirkulaarkiiruste korral
- Kui lõikamiskerguse vähenemisel (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega
- Suuremate toorikute ristlõike eraldamine mitmeks lõiguks (kiiklõikamine)
- Töötage ilma surveta - masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!
- Kuigi tööriist on ohutu, kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja -riietust
- Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale
- Ei tohi kasutada külglihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Kuiv- ja märglõikamiseks
- Sobib ideaalselt plaatide, väga kõva põletatud kiviplaatide, glasuuritud plaatide, savinõude , pehme/kõva graniidi, marmori ja muude looduskivide, pehme/kõva ja glasuuritud klinkri (telliskivi) töötlemiseks
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Segmendi kõrgus | 10 mm |
Lüli paksus | 1,4 mm |
Segmendi ühendus | Paagutatud |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |