Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantlõikeketas, kasutusaed, asfalt

Teementlõikeketas L asfalti käsi-/liigendsaag
TEEMANTKETAS ASFALT 450X3,6X25,4MM

Toote nr 0666750451

EAN 4045727114452

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teemantlõikeketas, kasutusaed, asfalt

Toote nr 0666750451

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantlõikeketas, mis on spetsiaalselt välja töötatud teedeehituseks

Kasutusaeg


Optimeeritud tööiga koos suurema lõikamiskergusega



Eriti suured segmendid: 15 mm



Spetsiaalsed kaitsesegmendid kaitsevad põhitera sisselõike eest

Märkus
  • Teemantlõikekettad muutuvad liiga suurte pöörlemiskiiruste korral nüriks ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisava perifeerse pinna korral

  • Kui lõikamiskergus on kadunud (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega

  • Lõigake suuremad detaili ristlõiked mitmeks osaks (pöördlõige)

  • Töö ilma survet rakendamata – masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist.

  • Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!

  • Hoolimata tööriista pakutavast ohutustasemest kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja riideid

  • Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid

  • Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale

  • Ei tohi kasutada külglihvimiseks

  • Kasutage sobivat kaitsekatet

  • Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)

  • Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne: Tarmak, betoon (abrasiivne), noor betoon, mört, krohv, tasanduskivi ja pehme liivakivi

  • Käsilõiketerade ja põrandasaagide jaoks

  • Kuiv- ja märglõikamiseks

Läbimõõt (Ø)

450 mm

Puuriava

25,4 mm

Segmendi kõrgus

15 mm

Lüli paksus

3,6 mm

Segmentide arv

28 Stck(pcs)

Segmendi ühendus

Laser

Max pöörlemiskiirus

4200 U/min(rpm)

Max ringkiirus

100 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave