Teemantlihvketas kõvadele materjalidele
Teemantlihvketas kõvadele materjalidele
TEEMANT LIHVKETAS Ø125 HALL
Toote nr 0668501125
EAN 4052712106316
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
Väga mitmekülgne, ökonoomne ja hea materjali eemalduskiirusega teemantlihvketas. Pikk kasutusiga ja optimaalne viimistlustulemus.
Väga suur materjali eemalduskiirus ja optimaalne viimistlustulemus
Teemantlihvketta jaoks välja töötatud spetsiaalsed T-kujulised segmendid.
Väga hea tolmu äratõmme
Spetsiaalsed avad ja T-segmendi kombinatsioon.
Üks lihvketas kõigiks töödeks
Lihvib peaaegu kõiki betoon- ja kivimaterjale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Eemaldamise kiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Probleemide lahendaja (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Segmendi kõrgus | 5,5 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |