Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantlihvketas, abrasiivne

T-segmendiga teemantteritusketas
TEEMANT LIHVKETAS Ø125 PUNANE

Toote nr 0668511125

EAN 4052712106323

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teemantlihvketas, abrasiivne

Toote nr 0668511125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ökonoomne teritusketas hea eemaldamiskiiruse ja hea tööeaga.

Suur materjali eemalduskiirus ja optimaalne viimistlustulemus


Teemantlihvketta jaoks välja töötatud spetsiaalsed T-kujulised segmendid.



Väga hea tolmu äratõmme


Spetsiaalsed avad ja T-segmendi kombinatsioon.



Lihvib peaaegu kõiki abrasiivseid betoonitüüpe, lubiliiva ja muid abrasiivseid materjale

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Eemaldamise kiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Probleemide lahendaja (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Segmendi kõrgus

5,5 mm

Puuriava

22,23 mm

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave