Teemantketas Cut & Grind BSL Metal
Teemantlõikeketas Cut & Grind BSL metall
TEEMANTKETAS BSL 2.3X230MM
Toote nr 0668450230
EAN 4065746617420
Ülimalt pikk kasutusiga
30 kuni 50 korda pikem kasutusiga kui liimitud ketastel
Välisläbimõõt ei vähene
Pidev lõikamine ja sügavus kogu kasutusaja jooksul
Sobib ka lihvimiseks
Kidade eemaldamine, freesimine, rooste eemaldamine, lakkide ja värvide eemaldamine jne. ning keevitusõmbluse töötlemine
Keskkonnasõbralikum ja ohutum
- 100% taaskasutatav
- Erakordselt purunemiskindel
- Vähem sädemeid
- Ei mingit täiendavat tolmu ja lõhna
Puudub aegumiskuupäev
Ei ole tundlik temperatuurimuutuste ega niiskuse suhtes
Puuduvad ladustamispiirandud
- Teemantlõikekettad muutuvad liiga suurte pöörlemiskiiruste korral nüriks ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisava tsikulaarkiiruse korral
- Kui lõikamiskergus väheneb, on kasutusiga saavutatud. Uuesti teritamine ei ole võimalik.
- Suuremate ristlõikete eraldamine mitmeks lõiguks (võnkuv lõikamine)
- Töötage ilma surveta - masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist.
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!
- Kuigi tööriist on ohutu, kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja -riietust.
- Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Andmelehed(X)
- Sobib eriti hästi kõikidele terasmaterjalidele, malmile ja plastile ning väga hästi roostevabale terasele
- Sobib hästi värvilistele metallidele, näiteks alumiiniumile
- Lõikab ka puitu, pehmet kivi, keraamilisi plaate ja muid mineraalseid materjale, kuid ettevaatust: ei sobi pidevaks kasutamiseks, vastasel juhul väheneb lõiketõhusus ja kasutusiga
- Kidade eemaldamine, freesimine, rooste eemaldamine, lakkide ja värvide eemaldamine jne. ning keevitusõmbluse töötlemine
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 230 mm |
Tööriista hoidmise seade | 0 - ei ole kohaldatav |
Lüli paksus | 2,3 mm |
Segmentide arv | 16 Stck(pcs) |
Segmendi kõrgus | 7 mm |
Kinnitus | Vändaga |
Segmendi ühendus | BSL |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
EN standard | 13236 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!