Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantfrees M14

Teemantfrees M14
TEEMANTFREES 6MM M14

Toote nr 5457235006

EAN 4053479436869

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teemantfrees M14

Toote nr 5457235006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalselt välja töötatud teemantfrees sobib isegi kõige kõvemate materjalide, näiteks kivikeraamika kuivpuurimiseks. Kasutamiseks nurklihvijatel

Ülikiire puurimine


tänu vaakumtehnoloogiaga paigaldatud teemantkattele



Kuni 14 mm läbimõõduga freesidel on spetsiaalne jahutusvaha



Lõikejääkide lihtne eemaldamine


  • < 50 mm läbimõõduga külgmiste piludega

  • Üle 50 mm läbimõõduga, külgmiste pilude ja lisaavadega
Märkus
  • Vesi pole vajalik!

  • Kiiruse reguleerimine ei ole vajalik.

  • Teemantfreesid on märgitust ligikaudu 0,5–1 mm suurema läbimõõduga. Nii on lihtsam aluspinna sisse puurida (nt kivipuuriga), vältides plaadi kahjustamist.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Eriti sobiv kuni 15 mm paksuste plaatide ja keraamika jaoks. Paksemaid materjale saab siiski puurida, kuid siis tuleb freesi tihedamini jahutada.

  • Sobib kõva keraamika, õhukeste graniit- ja marmoriplaatide ning tugevate telliste jaoks.
Juhised
  • Ava freesimine: Alustage tööd nurga all, seejärel liigutage frees järk-järgult pinnaga ristisesse asendisse.

  • Kerged ringikujulised õõtsuvad liigutused suurendavad puurimiskiirust ja säästavad puuritera.

  • Hoiatus! Freesi tuleb jahutada, eriti kui puurite kauem kui 30 sekundit või kui puurite läbi paksude materjalide.

  • Regulaarsed pausid, mis võimaldavad freesil maha jahtuda, suurendavad oluliselt kasutusiga.

  • Kasutage teemantfreesi ainult pöörlevas režiimis!

  • Veenduge, et kasutatakse sobivaid kaitsevahendeid!

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimismuster (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Probleemide lahendaja (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Läbimõõt (Ø)

6 mm

Tööpikkus

35 mm

Pikkus

62 mm

Kinnitus

Spetsiaalne jahutav vaha

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18-125P 18V

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks
x 1 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 6X100MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 5 tk
MFD-S mitmeotstarbeline puur, 1/4-tolline kuusnurkne vars

MFD-S 6X100 1/4 KINNITUS

MFD-S mitmeotstarbeline puur võib puurida peaaegu iga materjali