Teemantfrees M14
Teemantfrees M14
TEEMANTFREES 12MM M14
Toote nr 5457235012
EAN 4053479436944
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
Spetsiaalselt välja töötatud teemantfrees sobib isegi kõige kõvemate materjalide, näiteks kivikeraamika kuivpuurimiseks. Kasutamiseks nurklihvijatel
Ülikiire puurimine
tänu vaakumtehnoloogiaga paigaldatud teemantkattele
Kuni 14 mm läbimõõduga freesidel on spetsiaalne jahutusvaha
Lõikejääkide lihtne eemaldamine
- < 50 mm läbimõõduga külgmiste piludega
- Üle 50 mm läbimõõduga, külgmiste pilude ja lisaavadega
Märkus
- Vesi pole vajalik!
- Kiiruse reguleerimine ei ole vajalik.
- Teemantfreesid on märgitust ligikaudu 0,5–1 mm suurema läbimõõduga. Nii on lihtsam aluspinna sisse puurida (nt kivipuuriga), vältides plaadi kahjustamist.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Eriti sobiv kuni 15 mm paksuste plaatide ja keraamika jaoks. Paksemaid materjale saab siiski puurida, kuid siis tuleb freesi tihedamini jahutada.
- Sobib kõva keraamika, õhukeste graniit- ja marmoriplaatide ning tugevate telliste jaoks.
Juhised
- Ava freesimine: Alustage tööd nurga all, seejärel liigutage frees järk-järgult pinnaga ristisesse asendisse.
- Kerged ringikujulised õõtsuvad liigutused suurendavad puurimiskiirust ja säästavad puuritera.
- Hoiatus! Freesi tuleb jahutada, eriti kui puurite kauem kui 30 sekundit või kui puurite läbi paksude materjalide.
- Regulaarsed pausid, mis võimaldavad freesil maha jahtuda, suurendavad oluliselt kasutusiga.
- Kasutage teemantfreesi ainult pöörlevas režiimis!
- Veenduge, et kasutatakse sobivaid kaitsevahendeid!
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimismuster (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Probleemide lahendaja (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 12 mm |
Tööpikkus | 35 mm |
Pikkus | 62 mm |
Kinnitus | Spetsiaalne jahutav vaha |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!