Teemantfrees, 1/4-tolline kuusnurkne vars
Teemantfrees 1/4" kuuskant sabaga
TEEMANTFREES 14MM
Toote nr 5457230014
EAN 4053479430386
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
Spetsiaalselt välja töötatud isegi kõige kõvemate materjalide, näiteks kivikeraamika kuivpuurimiseks. Kasutamiseks kõigis levinud elektri- ja akutrellides.
Kiire puurimine
tänu vaakumtehnoloogiaga paigaldatud teemantkattele
Spetsiaalse jahutusvahaga
Kui puurimine kestab üle 30 sekundi, tuleb teha lühike paus, et teemantfrees jahtuks.
Standardne ¼-tolline kuuskant kinnitus, kuju E
- Püsib kindlalt drellipadrunis
- Sobib igale otsakinnitusele
Märkus
- Vesi pole vajalik!
- Kiiruse reguleerimine ei ole vajalik.
- Freesid on märgitust ligikaudu 0,5–1 mm suurema läbimõõduga. Nii on lihtsam aluspinna sisse puurida (nt kivipuuriga), vältides plaadi kahjustamist.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Eriti sobiv kuni 15 mm paksuste plaatide ja keraamika jaoks. Paksemaid materjale saab siiski puurida, kuid siis tuleb freesi tihedamini jahutada.
- Sobib kõva keraamika, õhukeste graniit- ja marmoriplaatide ning tugevate telliste jaoks.
Juhised
- Juhised: Alustage tööd nurga all, seejärel liigutage frees järk-järgult pinnaga ristisesse asendisse.
- Kerged ringikujulised õõtsuvad liigutused suurendavad puurimiskiirust ja säästavad puuritera.
- Pange tähele! Freesi tuleb jahutada kui puurimine kestab üle 30 sekundi või kui puurite läbi paksude materjalide.
- Regulaarsed pausid, mis võimaldavad freesil maha jahtuda, suurendavad oluliselt kasutusiga.
- Kasutage teemantfreese ainult pöörlevas režiimis!
- Kasutage võimsamaid elektridrelle. Minimaalne pöörlemiskiirus 1000 p/min (suurem kiirus lühendab oluliselt puurimisaega ja pikendab freesi tööiga) ja akutööriistade puhul minimaalselt 12 V.
- Veenduge, et kasutatakse sobivaid kaitsevahendeid.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimismuster (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Probleemide lahendaja (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 14 mm |
Tööpikkus | 40 mm |
Pikkus | 80 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!