Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantfrees, 1/4-tolline kuusnurkne vars

Teemantfrees 1/4" kuuskant sabaga
TEEMANTFREES 12MM

Toote nr 5457230012

EAN 4053479430379

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teemantfrees, 1/4-tolline kuusnurkne vars

Toote nr 5457230012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalselt välja töötatud isegi kõige kõvemate materjalide, näiteks kivikeraamika kuivpuurimiseks. Kasutamiseks kõigis levinud elektri- ja akutrellides.

Kiire puurimine


tänu vaakumtehnoloogiaga paigaldatud teemantkattele



Spetsiaalse jahutusvahaga


Kui puurimine kestab üle 30 sekundi, tuleb teha lühike paus, et teemantfrees jahtuks.



Standardne ¼-tolline kuuskant kinnitus, kuju E


  • Püsib kindlalt drellipadrunis

  • Sobib igale otsakinnitusele
Märkus
  • Vesi pole vajalik!

  • Kiiruse reguleerimine ei ole vajalik.

  • Freesid on märgitust ligikaudu 0,5–1 mm suurema läbimõõduga. Nii on lihtsam aluspinna sisse puurida (nt kivipuuriga), vältides plaadi kahjustamist.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Eriti sobiv kuni 15 mm paksuste plaatide ja keraamika jaoks. Paksemaid materjale saab siiski puurida, kuid siis tuleb freesi tihedamini jahutada.

  • Sobib kõva keraamika, õhukeste graniit- ja marmoriplaatide ning tugevate telliste jaoks.
Juhised
  • Juhised: Alustage tööd nurga all, seejärel liigutage frees järk-järgult pinnaga ristisesse asendisse.

  • Kerged ringikujulised õõtsuvad liigutused suurendavad puurimiskiirust ja säästavad puuritera.

  • Pange tähele! Freesi tuleb jahutada kui puurimine kestab üle 30 sekundi või kui puurite läbi paksude materjalide.

  • Regulaarsed pausid, mis võimaldavad freesil maha jahtuda, suurendavad oluliselt kasutusiga.

  • Kasutage teemantfreese ainult pöörlevas režiimis!

  • Kasutage võimsamaid elektridrelle. Minimaalne pöörlemiskiirus 1000 p/min (suurem kiirus lühendab oluliselt puurimisaega ja pikendab freesi tööiga) ja akutööriistade puhul minimaalselt 12 V.

  • Veenduge, et kasutatakse sobivaid kaitsevahendeid.

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimismuster (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Probleemide lahendaja (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Läbimõõt (Ø)

12 mm

Tööpikkus

40 mm

Pikkus

80 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 5AH

Kompaktne, võimas ja harjadeta, akuga trell mõõdukaks kruvimiseks ja puurimiseks, välja töötatud Würthi poolt vastamaks kasuatajate ootustele
x 1 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR12X150MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali