Taskulamp Suprabeam Q3XR
SUPRABEAM TASKULAMP Q3XR
Toote nr 9501040114
EAN 5704049913479
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
Valgusvoog | 2000 lm |
Reguleeritav fookus | Jah |
Valgustuse ulatus | 270 m |
Helendusperiood | 3 h |
Laadimisaeg | 6 h |
IP kaitseklass | IP 68 |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Nominaalpinge | 3,6 V |
Laetav aku/aku mahtuvus | 3500 mAh |
Min/max töötemperatuur | -20 to 50 °C |
Laadimistemperatuur min/max | 0 to 45 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 122 x 26,5 x 26,5 mm |
Materjal | ALU |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |