Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Taskulamp Suprabeam Q3R laetav LED valgusti

Suprabeam taskulamp Q3R V20
SUPRABEAM TASKULAMP Q3R V20

Toote nr 0827806233

EAN 5704049907973

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Taskulamp Suprabeam Q3R laetav LED valgusti

Toote nr 0827806233

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga vastupidav ja tõhus
  • Uuendatud versioon kõrgema valgustugevuse ja täiustatud funktsioonidega.

  • Taskulambi maksimaalne väljund on 1100 lm. Valgustil on elektrooniline lüliti ja see on varustatud mälufunktsiooniga, mis võimaldab võimsust pidevalt reguleerida 6-600 lm.

  • Taskulambil on reguleeritav fookus (15° - 70°), mis võimaldab suunata valgusvihku vastavalt vajadusele, alates laiast (lähiala) kuni väga kitsani (pikkade vahemaade valgustamiseks).

  • Taskulambil on eemaldatav aku, mida saab hõlpsasti laadida integreeritud (mikro-USB) laadimispordi abil.

  • Kaitseklassiga IP-68 taskulamp sobib eriti hästi nõudlikesse töökeskkondadesse.

  • Lisaks muudab klaasist lääts selle vastupidavaks, nii erinevate kemikaalide kui ka kuumuse suhtes.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sise- ja välitingimustes kasutamiseks

  • IP-68

  • Klaaslääts
JuhisedVäärkasutamisel võib aku lekkida, plahvatada või süttida.
  • Ärge hoidke akusid üle 60 °C (140 °F) juures ja ärge laadige neid kohtades, kus võivad tekkida kõrged temperatuurid

  • Ärge jätke akusid otsese päikesevalguse kätte

Valgusvoog

1100 lm

Min/max valgusvoog

6 / 600 lm

Valgustuse ulatus

200 m

Min/max valgustusvahemik

2 / 200 m

Min/max helendusperiood

1,45-300 h

Helendusperiood

8 h

Laadimisaeg

4 h

IP kaitseklass

IP 68

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Nominaalpinge

3,7 V

Laetav aku/aku mahtuvus

3000 mAh

Pikkus x laius x kõrgus

122 x 26,5 x 26,5 mm

Materjal

ALU

Pistiku tüüp

C

Taskulamp Suprabeam Q3R laetav LED valgusti kaasas:
Standard Suprabeam Q series belt bag
0 x
Standard Suprabeam Q series belt bag

BLBG-(F.TRCH-SUPRABEAM-Q3R)

Kogus: 0 x
0 x
Suprabeam taskulambi aku

AKU 18650 3.7V 3000 MAH Q3R

Kogus: 0 x
Suprabeam USB charging cable
0 x
Suprabeam USB charging cable

CHRGCBL-F.HDLAMP-USB

Kogus: 0 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav valgusti Suprabeam M6xr

SUPRABEAM M6XR

Ülitõhus ja äärmiselt kompaktne mitmeotstarbeline valgusti
x 1 tk
Laetav käeshoitav LED-valgusti Ergopower Blade

TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER BLADE

Käeshoitav LED töövalgusti kitsa lambipeaga
x 1 tk
Akupank

WÜRTH AKUPANK 10000 MAH

Väline lisaaku, millel on kaks USB-laadimispesa, vastupidav korpus ja LED-indikaatorid akutaseme määramiseks, sobib mobiilseadmete laadimiseks liikvel olles. Kaasas üks mikro-USB juhe.
x 1 tk
Andme- ja laadimiskaabel 2-in-1 Micro USB ja USB tüüpC/USB tüüpA

USB KAABEL 1.2M MICRO + USB-C

Kvaliteetne ja vastupidava viimistlusega kaabel sünkroniseerimiseks ja laadimiseks kuni 480 Mbps
x 1 tk
Akutoitel LED-töövalgusti Ergopower Mini 10W

TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER MINI 10W

Väike, kuid võimas laetav LED töövalgusti, talub kokkupuudet nii tolmu kui veega (IP67)
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suprabeam taskulambi aku

AKU 18650 3.7V 3000 MAH Q3R
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
Selle toote varuosad:
Suprabeam taskulambi aku

AKU 18650 3.7V 3000 MAH Q3R

x 1 tk
Suprabeam taskulambi lüliti

LÜLITI Q3R-LE