Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Taskulamp AT4 ATX

LED Taskulamp, Suprabeam AT4 ATEX
SUPRABEAM TASKULAMP ATEX AT4

Toote nr 9500009609

EAN 4066443113444

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Taskulamp AT4 ATX

Toote nr 9500009609

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ATEX heakskiiduga taskulamp on mõeldud ohtlikes keskkondades kasutamiseks


  • Tagaküljel klamber ja riputuskonks

  • Valgusrežiimid Max / Low / OFF

  • Tugev ja vastupidav korpus

  • Suure efektiivsusega jahutusribid

  • Turvalisuse tagamiseks on patareide kaas kinnitatud kruvidega ja valgustil on rõhutasandusventiil
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Valgusvoog

200 lm

Reguleeritav fookus

Ei

Valgustuse ulatus

135 m

IP kaitseklass

IP 54

Laetav aku/aku nimetus

1,2 V Mignon AA

Laetavate akude/patareide arv

4 Stck(pcs)

Min/max töötemperatuur

-20 to 40 °C

Pikkus x laius x kõrgus

183 x 69 x 63 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave