Tasapinnaline määrdenippel, kuju A DIN 3404, kuju A, tsingitud teras
DIN 3404 tsingitud teras, kuju M1, kuuskant
DIN3404A MÄÄRDENIPPEL M10X1 TASAPINNAL.
Toote nr 098676 101
EAN 4065747946635
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
Standardid | DIN 3404 |
Materjal | Teras |
Pind | A3F |
Vorm | A, Kuusnurkne |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea läbimõõt | 16 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M10 x 1 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 17 mm |
Keerme pikkus (lg) | 6 mm |
Võtme mõõt (s1) | 17 mm |