Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tasapinnaline frees puidu jaoks Kuullaagriga

Puidu tasandusfrees kuullaagriga
OTSFREES 12.7X25MM

Toote nr 0612121127

EAN 4047376465909

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tasapinnaline frees puidu jaoks Kuullaagriga

Toote nr 0612121127

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pehme ja heleda puidu, kompaktse ja kõva puidu ja lehtmaterjalide ühendamiseks ja tasapinnaliseks freesimiseks vaherõngaga

Kõrge stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga


Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist



Ohutu ja sujuv kasutamine


Tänu karbiidist lõikeservade tugevale jootmisele



Freespinkide turvaline hoiustamine


Tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile



Versioon


  • Diameeter 4-8 mm: Tugev TC

  • Diameeter 10-20 mm: TC-otsaga


Kuullaager


Diameeter 12,7 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ülafreesidele

Läbimõõt (D)

12,7 mm

Pikkus (L)

65 mm

Kasutatav pikkus (NL)

25 mm

Faas (F)

0 Degree

Võlli läbimõõt (d)

8 mm

Lõikeserva materjal

Karbiid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave